EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL 1U BRUSH STRIP BLACK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - metalli
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507361
Sähkönumero
7227503
Toimittajan tuotenumero
100-599
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
metalli
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
musta
RAL-numero:
9005




