EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL 2WY ROOF MOUNT FAN TRAY BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 78 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Tuulettimien määrä - 2
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540528816
Sähkönumero
7227537
Toimittajan tuotenumero
540-302-BK-SCHUKO
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
78 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Tuulettimien määrä:
2
Väri:
musta
Leveys:
450 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Syvyys:
200 mm
Kattotuuletin:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei


