EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL RACK MNTD 3WAY FAN UNIT-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 78 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Tuulettimien määrä - 3
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540558240
Sähkönumero
7227540
Toimittajan tuotenumero
IVU3-BK
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
78 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Tuulettimien määrä:
3
Väri:
musta
Leveys:
482 mm
Korkeus:
44.45 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Syvyys:
280 mm
Kattotuuletin:
ei
Mitoitusteho:
88 W
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
9004



