EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL RACK MOUNTED 3WAY FAN UNIT

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL RACK MOUNTED 3WAY FAN UNIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtauksen määrä, painovoimainen - 78 m³/h

  • Jännitetyyppi - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V

  • Tuulettimien määrä - 3

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540558226

Sähkönumero

7227539

Toimittajan tuotenumero

IVU3

Tukkuerä

1

Virtauksen määrä, painovoimainen:

78 m³/h

Jännitetyyppi:

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Tuulettimien määrä:

3

Väri:

harmaa

Leveys:

482 mm

Korkeus:

44.45 mm

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Syvyys:

280 mm

Kattotuuletin:

ei

Mitoitusteho:

88 W

Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:

kyllä

RAL-numero:

9002