EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - WBSFD18 Peltiovi 18U

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - WBSFD18 Peltiovi 18U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226818

Toimittajan tuotenumero

WBSFD18

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

600 mm

Korkeus:

900 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Metalli ovi 18U korkeaan Excel seinäkaappiin. Harmaa. Sisältää lukon.