EXCEL NETWORKING - Keystone pidike DIN 1 mod - 100-701

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 1

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226859

Toimittajan tuotenumero

100-701

Tukkuerä

1

Väylien/kytkentöjen määrä:

1

Liitinten lukumäärä:

0

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

Leveys:

18 mm

32mm DIN kiskoon kiinnitettävä pidike keystone RJ45 naarasliittimille. Leveys 1 moduli = 18mm.