EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXCEL CAT6A 0.5M FFTP BLU PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - F/FTP
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540516400
Sähkönumero
7233382
Toimittajan tuotenumero
100-220-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
F/FTP
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
0.5 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
ei
Läpivientieristimen väri:
sininen
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Kaapelityyppi:
1x4
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä


