Varastointi päättyy

EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6A S/FTP 2m - Kytkentäkaapeli

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6A S/FTP 2m - Kytkentäkaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072268255

Sähkönumero

7226825

Toimittajan tuotenumero

Z-C6A-2-GE-SFTP-AA-L

Tukkuerä

200

Kategoria:

6A (TIA)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

2 m

Kytkentäkaapeli kat6A S/FTP 2m EN 60332-3-24