EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6STP 1m - 100-435

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - F/UTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226728
Toimittajan tuotenumero
100-435
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
F/UTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
1 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
harmaa
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1


