EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6 - Cat6 FTP Keystone TL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226871
Toimittajan tuotenumero
100-209
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
hahloliitos
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
hopea
EXCEL CAT6 FTP työkaluton liitin