EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6 - EXL C6 ANGLED UNS T/LESS JK-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540565873
Sähkönumero
7227419
Toimittajan tuotenumero
100-213-24
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
ei
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
musta



