EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL C6A SCREEN T/LESS JACK-BP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540580364
Sähkönumero
7227409
Toimittajan tuotenumero
100-180-24
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
hahloliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Väri:
hopea



