EXCEL NETWORKING - Liitin-CAT6a - EXL CAT6A UNSCRN IDC K/JACK-BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540502052

Sähkönumero

7227405

Toimittajan tuotenumero

100-156-BK

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Väri:

musta

Excel Cat6A UTP suojaamaton Keystone-liitin IDC Punch Down musta