EXCEL NETWORKING - Ohjuripaneeli - 1U C/MAN BR 4MHOOP 100MM DP BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaapelin suojakisko
Materiaali - metalli
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507231
Sähkönumero
7227501
Toimittajan tuotenumero
100-583
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaapelin suojakisko
Materiaali:
metalli
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
musta




