EXCEL NETWORKING - Ohjuripaneeli - EXL 1U 19 5R CBL MANG BAR-CRM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaapelin suojakisko
Materiaali - metalli
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500522
Sähkönumero
7227500
Toimittajan tuotenumero
100-031
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaapelin suojakisko
Materiaali:
metalli
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
ruostumaton teräs
Excel kaapelinhallintapalkki 1U 5 pystysuoraa metallilenkkiä kromi


