EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - 06 PORT SC DUP MM LOADED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 6
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää liittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520551
Sähkönumero
7227473
Toimittajan tuotenumero
202-030
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
6
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
160 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
160 mm



