EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENBEAM FTTH OUTLET 2 FIBRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 2
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540582320
Sähkönumero
7227464
Toimittajan tuotenumero
200-447
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
2
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Leveys:
82.5 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
25.5 mm




