EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENBEAM FTTH OUTLET 4 FIBRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 2
Sisältää liittimet - ei
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto / yksimuoto
Leveys - 82.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540582344
Sähkönumero
7227463
Toimittajan tuotenumero
200-446
Tukkuerä
1
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
2
Sisältää liittimet:
ei
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto / yksimuoto
Leveys:
82.5 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
25.5 mm


