EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENBEAM FTTH OUTLET 4 FIBRE

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kytkinten lukumäärä - 4

  • Sisältää liittimet - kyllä

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540582337

Sähkönumero

7227466

Toimittajan tuotenumero

200-449

Tukkuerä

1

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkinten lukumäärä:

4

Sisältää liittimet:

kyllä

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Leveys:

100 mm

Korkeus:

80.6 mm

Syvyys:

29.5 mm