EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - ENBEAM FTTH OUTLET 8 FIBRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 4
Sisältää liittimet - ei
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto / yksimuoto
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540579313
Sähkönumero
7227465
Toimittajan tuotenumero
200-448
Tukkuerä
1
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
4
Sisältää liittimet:
ei
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto / yksimuoto
Leveys:
100 mm
Korkeus:
80.6 mm
Syvyys:
29.5 mm


