EXCEL NETWORKING - Päätekotelo esikytketty - 12 SC SPLX SM APC DEMARCTN BX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 12
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540510996
Sähkönumero
7227491
Toimittajan tuotenumero
208-206
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
12
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuojakannella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttölämpötila:
-20...85 °C
Merkinnän väri:
kyllä
Leveys:
163.2 mm
Korkeus:
223.2 mm
Syvyys:
76.5 mm



