EXCEL NETWORKING - Päätekotelo esikytketty - 12 SC SPLX SM APC DIN RAIL BOX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC simplex
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 12
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540515946
Sähkönumero
7227493
Toimittajan tuotenumero
208-211
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC simplex
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
12
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuojakannella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttölämpötila:
-20...85 °C
Leveys:
180 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
40 mm



