EXCEL NETWORKING - Päätekotelo esikytketty - ENCASA LOADED POINT OF ENTRY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 1
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540587127
Sähkönumero
7227484
Toimittajan tuotenumero
207-201
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
1
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Leveys:
148 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
16 mm



