EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - EXL FTTX F/PLATE 2XLCAPC DX WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kytkinten lukumäärä - 2
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540583358
Sähkönumero
7227462
Toimittajan tuotenumero
200-423
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Kytkinten lukumäärä:
2
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Leveys:
22 mm
Korkeus:
86.2 mm
Syvyys:
86.2 mm




