EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - FTTH 1F SCA OUTLET WT ADAPTOR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 1
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540580012
Sähkönumero
7227486
Toimittajan tuotenumero
207-403
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
1
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
28 mm