EXCEL NETWORKING - Päätekotelo - FTTH 2F SCA OUTLET WT ADAPTOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 2
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540582887
Sähkönumero
7227487
Toimittajan tuotenumero
207-404
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
2
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
28 mm


