EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - 1 X 32 SC APC SPLITTER PANEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 32
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540563954
Sähkönumero
7227574
Toimittajan tuotenumero
208-918
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
32
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
219.5 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
33
RAL-numero:
9005




