EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - ENBEAM 24WAY OM4 F/PANEL-24 LC

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OM4

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540578729

Sähkönumero

7227571

Toimittajan tuotenumero

204-542

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OM4

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

483 mm

Syvyys:

219.5 mm

APC-versio:

ei

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

24

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Häntäkuiduilla:

ei

RAL-numero:

9005