EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 1U 3PR 25PT VOICE PANEL BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 25
Kategoria - 3
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - LSA
Suojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540506579
Sähkönumero
7227535
Toimittajan tuotenumero
100-465
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
25
Kategoria:
3
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
LSA
Suojattu:
ei
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
480 mm