EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 24W MM F/PNL-4 LCDX 8F BE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OM2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540516585
Sähkönumero
7227548
Toimittajan tuotenumero
200-460
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OM2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
219.5 mm
APC-versio:
ei
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
24
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
4
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
9005



