EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL 24W SM F/PNL12 LCDX 24F BU

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540516707

Sähkönumero

7227553

Toimittajan tuotenumero

200-474

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

483 mm

Syvyys:

219.5 mm

APC-versio:

ei

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

24

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

12

Häntäkuiduilla:

ei

RAL-numero:

9005