EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL CAT6 48P 1U R/A PCB P/P BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 48

  • Kategoria - 6

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - LSA

  • Suojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540505466

Sähkönumero

7227533

Toimittajan tuotenumero

100-394

Tukkuerä

1

Väylien/kytkentöjen määrä:

48

Kategoria:

6

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

LSA

Suojattu:

ei

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

480 mm

Syvyys:

96 mm