EXCEL NETWORKING - Paneeli-esikytketty - EXL VOICE 60PT PATCH PANEL BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 60

  • Kategoria - 3

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - LSA

  • Suojattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540506555

Sähkönumero

7227534

Toimittajan tuotenumero

100-463

Tukkuerä

1

Väylien/kytkentöjen määrä:

60

Kategoria:

3

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

LSA

Suojattu:

ei

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

480 mm