EXCEL NETWORKING - Paneeli-kuitu - EXL 24W ST/FC SX F/PNL EMPTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Ulkoisen liittimen tyyppi - ST
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540519173
Sähkönumero
7227560
Toimittajan tuotenumero
200-950
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Ulkoisen liittimen tyyppi:
ST
Sisäisen liittimen tyyppi:
ST
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
219.5 mm
APC-versio:
ei
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
24
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
9005



