EXCEL NETWORKING - Paneeli-kuitu/kupari - ENBEAM HYBRID 12F + 12 COPPER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540571973
Sähkönumero
7227559
Toimittajan tuotenumero
200-941
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Ulkoisen liittimen tyyppi:
muu
Sisäisen liittimen tyyppi:
muu
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
219.5 mm
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
12
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
9005




