EXCEL NETWORKING - Paneeli-kuitu/kupari - LGX 1U X 3 MODULE PANEL EMPTY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Korkeus - 43.8 mm
Leveys - 483 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540563961
Sähkönumero
7227573
Toimittajan tuotenumero
208-028
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Korkeus:
43.8 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
120 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
3
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
9005