EXCEL NETWORKING - Paneeli-kuitu - Valokuitupaneeli 24 SC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Leveys - 483 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226858
Toimittajan tuotenumero
200-952
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Leveys:
483 mm
Syvyys:
220 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
9005
Valokuitupaneeli 24 SC aukolla. Korkeus 1U. Numerointi 1-24. Ei törmäyssuojaa. Syvyys 22 cm. Korimutterit ja jatkossuojan pidikkeet.