EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - 24P 0.5U keystone 19"


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Liitinten lukumäärä - 0
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Laiterivien määrä - 0.5
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226735
Toimittajan tuotenumero
100-041
Tukkuerä
30
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Liitinten lukumäärä:
0
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Laiterivien määrä:
0.5
Väri:
hopea
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
22 mm
Leveys:
482.5 mm
Syvyys:
96 mm
EXCEL 24-PORT KEYSTONE PATCH PANEL - 0.5U