EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - 24P 1U keystone V-malli 19" MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Liitinten lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Asennustapa - 19" asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226793
Toimittajan tuotenumero
100-040
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Liitinten lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
482 mm
Excel 24-porttinen keystone liitinpaneeli. V-malli. Musta.


