EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - 48 PORT 1U KEYSTONE P/P UTP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - muu
Liitinten lukumäärä - 48
Suojattu - kyllä
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540562445
Sähkönumero
7227528
Toimittajan tuotenumero
100-050
Tukkuerä
1
Kategoria:
muu
Liitinten lukumäärä:
48
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
43.8 mm
Leveys:
482.5 mm
Syvyys:
153.3 mm
Excel kuormittamaton 48 suojaamatonta porttia Keystone Patch Panel Frame 1U musta