EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - 48P 1U keystone 19"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 48
Liitinten lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - hopea
Asennustapa - 19" asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072268521
Sähkönumero
7226852
Toimittajan tuotenumero
100-042
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
48
Liitinten lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
hopea
Asennustapa:
19" asennus
EXCEL 48-PORT KEYSTONE PATCH PANEL - 1U


