EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - 50P RJ45 1U 3PR 19 MU

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 50

  • Kategoria - 5E

  • Liitinten lukumäärä - 50

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)

  • Kytkentätapa - LSA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226726

Toimittajan tuotenumero

100-464

Tukkuerä

10

Väylien/kytkentöjen määrä:

50

Kategoria:

5E

Liitinten lukumäärä:

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(4)

Kytkentätapa:

LSA

Suojattu:

ei

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

480 mm

EXCEL VOICE 50PORT RJ45 PATCH PANEL 1U 3PR -BLACK