EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - EXL 48P KEYSTONE V P/PANEL BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - muu
Liitinten lukumäärä - 48
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Asennustapa - 19" asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593661
Sähkönumero
7227531
Toimittajan tuotenumero
100-096-BK
Tukkuerä
1
Kategoria:
muu
Liitinten lukumäärä:
48
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
482.6 mm
Syvyys:
248.9 mm