EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - EXL 48P KEYSTONE V P/PANEL SL

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - muu

  • Liitinten lukumäärä - 48

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - hopea

  • Asennustapa - 19" asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540593029

Sähkönumero

7227530

Toimittajan tuotenumero

100-096

Tukkuerä

1

Kategoria:

muu

Liitinten lukumäärä:

48

Laiterivien määrä:

1

Väri:

hopea

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

44 mm

Leveys:

482.6 mm

Syvyys:

248.9 mm

Excel kuormittamaton 48 portin Keystone V patch-paneelikehys UTP/STP 1U hopea