EXCEL NETWORKING - Paneeli-kupari - EXL UTP 24PT UL ANG FRAME-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - muu
Liitinten lukumäärä - 24
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500423
Sähkönumero
7227525
Toimittajan tuotenumero
100-023
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
muu
Liitinten lukumäärä:
24
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
muu
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
483 mm
Syvyys:
110 mm
Excel kuormittamaton 24 portin Keystone patch-paneelikehys kulmikas 1U musta




