EXCEL NETWORKING - Pintarasia 2P pölyluukuin - SO-100-004

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Pintarasia 2P pölyluukuin - SO-100-004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Liitäntäsuunta - alapuolella

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226734

Toimittajan tuotenumero

SO-100-004

Tukkuerä

140

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Pintarasia 2P keystone pölyluuikuilla