EXCEL NETWORKING - Pintarasia 4xkat6UTP - 100-008


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinään asennettava jakokaappi
Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 4
Asennustapa - pinta-asennus
110-yhteensopiva - kyllä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226737
Toimittajan tuotenumero
100-008
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
seinään asennettava jakokaappi
Johdinparien enimmäismäärä (DA):
4
Asennustapa:
pinta-asennus
110-yhteensopiva:
kyllä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
valkoinen
Korkeus:
30 mm
Leveys:
132 mm
Syvyys:
66 mm