EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-050 PR-paneelin runko 6-mo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - metalli
Rungon muoto - suorakulmainen
Väri - musta
Suojakannella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226803
Toimittajan tuotenumero
555-050
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
6
Nimellisvirta:
32 A
Materiaalin laatu:
alumiini
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Kääntyvä keskiosa:
ei
Pistorasiapaneelirunko kuudelle moduulille. Pituus1690mm. Sisältää 2m liitosjohdon 32A pistokkeella.



