EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-065 PR-moduuli 4xSchuko

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-065 PR-moduuli 4xSchuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Ylijännitesuojaus - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

  • Rungon muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226813

Toimittajan tuotenumero

555-065

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Ylijännitesuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

suorakulmainen

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaalin laatu:

alumiini

Pistorasiamoduuli 4xschuko runkoon 555-050. Sisältää sulakkeen10A ja merkkivalon.