EXCEL NETWORKING - Seinäkaappi kasaamaton 6U - WBFP6.5SG SK 368x600x500 L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 600 mm
Korkeus - 368 mm
Syvyys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226745
Toimittajan tuotenumero
WBFP6.5SG
Tukkuerä
WBFP6.5SG
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
600 mm
Korkeus:
368 mm
Syvyys:
500 mm
Laiterivien määrä:
6
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7044